カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「10d241」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイスレッドミル MTEC-BSPTタンガロイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISOイスカル
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD24V 12個仕様槌屋ヤック(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
かげあかり06 ムサシかげあかり06ムサシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
GRSグリセリン入り圧力計 第一計器GRSグリセリン入り圧力計第一計器
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ