カテゴリ
- 制御機器(10)
- 電気材料(8)
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

Nコネクタその他
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Nコネクタのその他です。用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
50Ω系無線用 同軸ケーブル
四国電線(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801巻(100m)当日出荷から62日以内出荷●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から11日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル
関西通信電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色黒シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
真空パッド (ZPT10D~)
SMC¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998税込¥10,9981袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン
廣杉計器¥10,980税込¥12,0781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZPT10
SMC¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥10,880税込¥11,9681袋(50個)8日以内出荷色ナイロンワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングチェア<配送時組立サービス付>
イトーキ¥21,980税込¥24,1781台16日以内出荷から23日以内出荷スタッキングチェア KLT-210(ビニールレザー/DF張地)[B7/ソフトブルー]。ビニールレザー(DF)/防汚・抗菌・難燃加工を施しています。サイズ:W52.5×D55×H74.5(SH42)重量:3.5kg。脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色)用途スタッキングチェア
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
エコ同軸ケーブル
四国電線¥229,800税込¥252,7801巻(100m)62日以内出荷●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。高周波機器間の接続および内部配線長さ(m)100
DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ
DEGSON¥22,980税込¥25,2781パック(50個)3日以内出荷プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ
DEGSON¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)3日以内出荷プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998~税込¥8,798~1本10日以内出荷から14日以内出荷SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,898~税込¥9,788~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998~税込¥8,798~1本10日以内出荷N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,998~税込¥9,898~1本10日以内出荷から11日以内出荷TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら