カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ボールバルブ(5)
- 電磁弁・電動弁(4)
絞り込み
使用流体
ガス(1)
水(3)
油(3)
空気(2)
蒸気(3)
呼び径(B)
- 3/4
- 3/8(2)
- 1/2(8)
- 1(8)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(10)
- 2(9)
- 2-1/2(9)
- 3(10)
- 4(7)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
材質
- ステンレス(7)
- 鋳鉄(9)
呼び径(A)
- 20(9)
ボールバルブ種類

フルボア(4)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(6)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- レバー式(3)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(9)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.37(2)
- 1.4(1)
1・1.37・1.4
ブランド
- KITZ(キッツ)(9)
KITZ(キッツ)
「10fct」の検索結果

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
KITZ(キッツ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷から15日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷ステム飛出防止/ON-OFF用方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ