カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • ボールバルブ(1)
    • 電磁弁・電動弁(1)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/2(8)
  • 3/4(9)
  • 1(8)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(10)
  • 2(9)
  • 2-1/2(9)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
呼び径(A)
  • 10(2)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(2)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(2)
1.37
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10fct」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/ON-OFF用
    方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
fctb特集