カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ボールバルブ(1)
- 電磁弁・電動弁(3)
絞り込み
使用流体
水(1)
油(1)
蒸気(1)
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(2)
呼び径(A)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
ボールバルブ種類

フルボア(1)
接続方式
- ねじ込み形(4)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37
- 1(1)
- 1.4(2)
ブランド
- KITZ(キッツ)(4)
KITZ(キッツ)
「10fct」の検索結果

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷ステム飛出防止/ON-OFF用方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ