カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み

「10fwz」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 10FWZショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    FC/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 10FWZショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品
    接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    鋳鉄ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
    材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
  • 消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    80,980税込89,078
    1個
    30日以内出荷
    仕様消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4規格管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査材質(弁箱)FC250+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
  • 鋳鉄製 ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    659,800税込725,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様鋳鉄 10K ウェハー逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・脈動水・空気:1.0規格面 間: キッツ標準、管接続: ウェハー形 (JIS 10K)、肉 厚: キッツ標準、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-450 mm(6-18 inch)寸法D1(mm)90材質(弁箱)FC250+NBR材質(弁棒)C3531
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j