カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • 分銅/おもり(17)
  • 安全用品(9)
    • バリケード(6)
    • 方向指示板(1)
    • 衝立(1)
  • 防災用品(3)
    • テントウェイト(3)
  • 農業・園芸資材(2)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
  • 厨房用品(1)
    • 漬物樽・漬物容器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 雨どい金具(1)
  • 機構部品(1)
    • クランピング位置決め部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • ボード用オプション(1)
  • 学童・教育用品(5)
  • ヘルスケア(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kg重り」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
つけもの重石 ポリエチレン リスつけもの重石 ポリエチレンリス(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン・中:セメントRoHS指令(10物質対応)対応
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業ウェイトバック(B2・10kgタイプ)トーグ安全工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
矢印板専用の重りです。
仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
バリストーン ミツギロンバリストーンミツギロン(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
万能ウェイト 昭光物産万能ウェイト昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート質量(kg)約6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
クイックテント用 鋳物重り Mr Quickクイックテント用 鋳物重りMr Quick(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
鋳鉄製まくら型分銅 M2級 村上衡器鋳鉄製まくら型分銅 M2級村上衡器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
スタンド用おもり 光スタンド用おもり(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。トラスコ品番835-8251幅(mm)600高さ(mm)320質量(g)200奥行(mm)10アズワン品番64-5264-84
バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
鋼製ブロック ナベヤ鋼製ブロックナベヤ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
マルチウェイト(注水タイプ) DAIMマルチウェイト(注水タイプ)DAIM(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
テント用鋳物ウエイト 10kg グリーンクロステント用鋳物ウエイト 10kgグリーンクロス
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
テント用の重しになります。テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。1つ10kgで、4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途テントの風対策、強風時などのテントの安定設置に。寸法(mm)250×250×60加工ドブメッキ
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
単管バリケード用ウェイト Tウェイト ブラスト興業単管バリケード用ウェイト Tウェイトブラスト興業
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
バリケードポール ミツギロンバリケードポールミツギロン
5,998税込6,598
1台
当日出荷
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。インターナショナルオレンジ高さ(mm)1100
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
SPLC緩まない靴ひも モリトSPLC緩まない靴ひもモリト
1,198税込1,318
1袋(2本)
6日以内出荷
すばやく・カンタン・快適ロック 緩まない靴ひも ワンアクションでロク&解除 丈夫できれにくい特性靴ひも 10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書太さ(mm)丸紐:2材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
バンドーン採水器 宮本理研工業バンドーン採水器宮本理研工業
169,999税込186,999
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ダム・海・湖などでの大量採水用!!理研式 バンドーン採水器
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
539,800税込593,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
バリストン グリーン ミツギロンバリストン グリーンミツギロン
13,980税込15,378
1セット(20台)
翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。トラスコ品番389-4355材質ポリエチレン(PE)グリーン質量(g)480間口W×奥行D×高さH(mm)510×165×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
バリストン オレンジ ミツギロンバリストン オレンジミツギロン
13,980税込15,378
1セット(20台)
翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。トラスコ品番329-8744材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
てこ・振り子実験セット ナリカてこ・振り子実験セットナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100穴間隔(mm)【うで】30
実験用てこ(黒板用) DL-Y ナリカ実験用てこ(黒板用) DL-Yナリカ
25,500税込28,050
1セット
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
ANTBオプションおもり ピカコーポレイションANTBオプションおもりピカコーポレイション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2個)
10日以内出荷
質量(kg)2.2(1個)関連資料図面(0.03MB)
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
てこ・振り子実験器 ナリカてこ・振り子実験器ナリカ
24,400税込26,840
1個
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース種別KGF-C
パワージャケットST DANNO(ダンノ)パワージャケットSTDANNO(ダンノ)
9,998税込10,998
1着
7日以内出荷
重量調整可能。
材質ジャケット:ナイロンサイズフリー
パワージャケット     10kg DANNO(ダンノ)パワージャケット 10kgDANNO(ダンノ)
14,980税込16,478
1着
7日以内出荷
首からジャケットを通して腹部前でベルトを交差・簡単着用。付属の重りで調整可能。耐荷重100kg
材質ジャケット:ネオプレン/ポリエステル、ウエイト:砂鉄質量(kg)10(0.5kg重り×20個付)