カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
ねじ径
- 1/8(2)
取り付け形状

メネジ取付用(1)
使用流体
- 空気(1)
材質
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.19(12)
- 1(10)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
ブランド
- 日東工器(1)
- SK11(1)
日東工器・SK11
「10pm」の検索結果

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ
SK11¥339税込¥3731個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5