カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
ねじ径
- c1 1/4(1)
取り付け形状

メネジ取付用(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.19(12)
- 1(11)
- 1.5(2)
- 3(3)
- 4(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
NAC(長堀工業)
「10pm」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。