カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
ねじ径
- c1 1/4(1)
取り付け形状

メネジ取付用(1)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
材質
- ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
- 4
- 0.19(12)
- 1(10)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(4)
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
NAC(長堀工業)
「10pm」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL