カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • カプラー(13)
  • トラック用品・パーツ(174)
  • 制御機器(63)
  • 測定用品(45)
  • 切削工具(39)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 事務用品(13)
  • 手袋(10)
  • 作業工具(10)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ソケットorプラグ
取り付け形状
最高使用圧力(MPa)
0.19・1・1.5・2・3・4
ブランド
モノタロウ・日東工器・SK11・NAC(長堀工業)・MAD MAX(マッドマックス)・SKC(環境測定)・七星科学研究所・ツツミ工業・大阪魂・サンドビック・潤工社・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・コクヨ・SIBATA(柴田科学)・MAC8(マックエイト)・SPEEDRA(SSK)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・PROMOTE(プロモート)・三菱電機・アイシン精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10pm」の検索結果

関連キーワード
596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
769税込846
1袋(2本)
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
339税込373
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
強力マヂックステッカー マサル工業強力マヂックステッカーマサル工業
999税込1,099
1箱
当日出荷
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質基材:合成ゴム系発泡体寸法L(mm)185寸法H(mm)145基材ポリエステルテープ長さ(m)10寸法W(mm)11テープ厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスタージャージTOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(10双)
当日出荷
袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。
用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法Bs(Φmm)2.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
349税込384
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜きTOWA(東和コーポレーション)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシンニューオートジョイント AP型 プラグニューマシン
429税込472
1個
当日出荷から17日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレピタン白業務用10双組 アトムウレピタン白業務用10双組アトム
1,398税込1,538
1袋(10双)
当日出荷から3日以内出荷
手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
豚ライナー手袋 グローブマニア(川西工業)豚ライナー手袋グローブマニア(川西工業)(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1組(10双)
当日出荷
柔らかく耐摩擦性に優れ、ソフトな使用感で作業性を重視した豚革手袋です。軽量で通気性に優れた手袋です。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
用途軽作業、部品組み立て、品質管理。厚さ(mm)0.6材質(甲)ポリエステル材質(掌側)豚本革RoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 10双組FUKUTOKU(福徳産業)
2,898税込3,188
1組(10双)
当日出荷から3日以内出荷
ゴミが少ない簡易パッケージ。日本製薄手滑り止め軍手「吸ちゃん」のお得な10双セット。天然ゴム不使用。
入数(双)10混率(%)ナイロン100材質(すべり止め)塩化ビニール生産国日本ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズピンクレディマニホールドキットBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシンニューオートジョイント AP型 プラグニューマシン
959税込1,055
1個
当日出荷から17日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
油圧シリンダーMS1-100用 ピストンねじ用キャップ RIKEN(理研機器)油圧シリンダーMS1-100用 ピストンねじ用キャップRIKEN(理研機器)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から42日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
マイクロカプラ  プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24七星科学研究所(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
389税込428
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズR410A マニホールドキット ホース150cm仕様BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90質量(kg)2
PUジョブグローブ FUKUTOKU(福徳産業)PUジョブグローブFUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1組(10双)
3日以内出荷
素手感覚で手にフィット!
グレー/ブラック入数(双)10混率(%)手袋:ポリエステル100材質(すべり止め)ポリウレタン
偏角度アダプタ 不二ラテックス偏角度アダプタ不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
コネクタ ナベヤコネクタナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
マグネットチャック本体側のコネクタです。
適合機種MTB全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応
心配御無用薄手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業)心配御無用薄手すべり止めFUKUTOKU(福徳産業)
2,198税込2,418
1組(10双)
3日以内出荷
すべり止め付にDEHPを使用していない、食材運搬に安心な薄手タイプのすべり止め手袋、吸湿性が良く、軽作業に最適
入数(双)10機能吸湿性ゲージ数10素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm BBKテクノロジーズコントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cmBBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
テープ付ABSモール ELPAテープ付ABSモールELPA
2,088税込2,297
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS
ナイロンインナー手袋 TRUSCOナイロンインナー手袋TRUSCO
2,398税込2,638
1セット(10双)
当日出荷
防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。 長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、検査、組立作業材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8材質/仕上ナイロン100%ホワイト入数(双)10機能低発塵性ゲージ数15指タイプ指なし
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
...
化成肥料101010特集