カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,630)
  • ねじ・ボルト・釘(2,050)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,821)
  • 制御機器(1,200)
  • 切削工具(791)
  • 作業工具(672)
  • 作業服(492)
  • バイク純正部品(455)
  • 機構部品(455)
  • パソコン/周辺機器(426)
  • メカニカル部品(360)
  • 配管・水廻り設備部材(356)
  • 科学研究・開発用品(343)
  • 物流用品(288)
  • 測定用品(277)
  • 自動車補修部品(245)
  • 空調・照明・電設資材(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(168)
  • 事務用品(165)
  • バイク部品(162)
  • 電気材料(161)
  • 電動工具(158)
  • 家電(112)
  • 研磨材(105)
  • 建築金物(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 清掃用品(85)
  • 測定関連サービス(85)
  • 農業機械(82)
  • 食品・飲料(78)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 安全用品(74)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • オフィス家具(61)
  • 手袋(54)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 厨房用品(49)
  • 空圧工具(48)
  • 卓上消耗品(40)
  • 医療(39)
  • 溶接用品(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 安全保護具(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 保管用品(35)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • 接着剤・補修材(33)
  • 安全標識(29)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 縫製用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • カー用品(21)
  • 防犯用品(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 梱包用品(19)
  • テープ(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 防災用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 救急・衛生(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 介護用品(9)
  • 日用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 農具(8)
  • 塗料(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(1)

「10s」の検索結果

15,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパコートG-10S ジェイインターナショナルスパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO
56,980税込62,678
1個
欠品中
商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研CP-10S-100用ロードホイールをくだ屋技研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
パッキンセット/10S用 ParkerTAIYOパッキンセット/10S用ParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
(D10S)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(D10S)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
SUS304 10S キャップ MIEテクノSUS304 10S キャップMIEテクノ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
(D10S)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D10S)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パネルロアー (G10S) MAZDA(マツダ)パネルロアー (G10S)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(D10S)メーター セット MAZDA(マツダ)(D10S)メーター セットMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6SDParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から57日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6
(D10S)コンソール,リヤー MAZDA(マツダ)(D10S)コンソール,リヤーMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ナツト 90185-10S00 YAMAHA(ヤマハ)ナツト 90185-10S00YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
SUS304W 10S チーズ MIEテクノSUS304W 10S チーズMIEテクノ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
ナツト 90170-10S00 YAMAHA(ヤマハ)ナツト 90170-10S00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 90201-10S00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 90201-10S00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90162-10S10 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90162-10S10YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
スクリユ 90149-10S20 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10S20YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
(D10S)フィーダー,オーディオ アンテナ MAZDA(マツダ)(D10S)フィーダー,オーディオ アンテナMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー10S(押出)アインツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
スクリユ 90149-10S06 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10S06YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
マット トランク ルーム (G10S) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (G10S)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ポストタイプ ステンレス製(SP-10S) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-10S)サンキン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)8.5タイプ差込式
ポストタイプ スチール製(FP-10S) サンキンポストタイプ スチール製(FP-10S)サンキン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850材質スチール製質量(kg)11.5タイプ差込式
スクリユ,カウンタサンク 90152-10S28 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-10S28YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90167-10S20 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-10S20YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90161-10S28 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90161-10S28YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90162-10S12 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90162-10S12YAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90152-10S40 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-10S40YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
プロテクタ 10S-E2498-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ 10S-E2498-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90152-10S18 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-10S18YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90161-10S16 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90161-10S16YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90151-10S28 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90151-10S28YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90152-10S36 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-10S36YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90152-10S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-10S24YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
SUS304W 10S スタブエンド MIEテクノSUS304W 10S スタブエンドMIEテクノ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
種類突合せ溶接式管継手形状ストレート材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
トリム(R) シート クッション (G10S) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (G10S)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
スクリユ,タツピング 90167-10S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-10S24YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90167-10S40 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-10S40YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
...