カテゴリ
- バイク部品(259)
- 農業機械(107)
- 制御機器(49)
- 切削工具(42)
- パソコン/周辺機器(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- メカニカル部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車補修部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 洗車・清掃(12)
- 電気材料(10)
- 学童・教育用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全保護具(7)
- 機構部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 研磨材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
- AFAM(アファム)(9)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- brembo(14)
- CKD(16)
- D'Addario(8)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- INAX(LIXIL)(7)
- OSG(オーエスジー)(14)
- POSH Faith(13)
- SWAGE-LINE(40)
- ゴールドメダル(38)
- ダイヤトレンド(13)
- ツツミ工業(11)
- ハリケーン(23)
- パトライト(PATLITE)(21)
- ヤマモトレーシング(7)
- 三木プーリ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10sf」の検索結果

10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ポストタイプ スチール製(FP-10SF)
サンキン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)12.1タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)101.6×t3.2×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SF)
サンキン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)9.1タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(9m)ほか当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口
オーム電機(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V色ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥479~税込¥527~1巻(20m)ほか当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%色白
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷RJC10SF Royal La Voz Alto Saxophone Reed Soft は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Soft。・10枚入り。・品名 RJC10SF Royal La Voz Alto Saxophone Reed Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103710。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソプラノサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷RIC10SF La Voz Soprano Saxophone Reed Soft は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。柔らかく吹きやすい設計で、軽快なレスポンスと自然な発音が特徴のモデル。初心者からジャズ奏者まで幅広く扱いやすい柔軟な吹奏感を備える。・ソプラノサックス用リード La Voz シリーズ。・柔らかく吹きやすい Soft グレード。・軽快なレスポンスと自然な発音。・芯のあるサウンドを保ちながら柔軟性を確保。・10枚入り。・品名 RIC10SF La Voz Soprano Saxophone Reed Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716104014。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK)
サンキン¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850
FGミニニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
高耐久ゴム軸付砥石(#600)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から24日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
マグネットドライブ・シールレスポンプ
エレポン化工機¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
Quittoソケット側1Sヘルール付き
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
FGペンチ
SK11¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
GS ミル ハード
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90深さ(mm)45軸(mm)6.35
ブレーキ式耐火花性エアーホースリール(S-Series)
三協リール¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290質量(kg)3.5高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
ソフトオリゴム 黒
日本紐釦貿易¥2,998~税込¥3,298~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
ソフトオリゴム 白
日本紐釦貿易¥2,498~税込¥2,748~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。長さ(m)15伸び(%)240
...