カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- グローブバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(2)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(2)
空気(2)
蒸気(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
バルブ種類

グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(2)
1.37
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
「10sj」の検索結果

グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K