カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • グローブバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(2)
1.37
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10sj」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
関連キーワード
化成肥料101010特集