カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ゲートバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(2)
使用流体
ガス(1)
水(3)
油(3)
空気(1)
蒸気(1)
薬品(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

チャッキバルブ(2)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37
- 0.98(2)
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
- イシザキ(2)
KITZ(キッツ)・イシザキ
「10sms」の検索結果

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
チャッキバルブ SMS 10K
イシザキ¥219,800~税込¥241,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製 10K ストレート型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMS 10K
イシザキ¥159,800~税込¥175,780~1個61日以内出荷ステンレス製 10K ストレート型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ