カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「10spbof」の検索結果

10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 グローブ ギア式
KITZ(キッツ)¥829,800~税込¥912,780~1個60日以内出荷仕様ギア操作式 ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁,全面座フランジ形、-10℃~+120℃の静流水:1.4 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K寸法D1(mm)360材質(フタ)FCD-S材質(弁体)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS