「10uf 16v」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    749税込824
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    449税込494
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(944件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 10μF

    ニチコン
    789税込868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF

    ニチコン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    99税込109
    1個
    当日出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    66税込73
    1個
    欠品中
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.22定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    MURATA(村田製作所)
    479税込527
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

    ニチコン
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%

    TDK
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Universalnoキット みんなのラボ

    Universalnoキット

    みんなのラボ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
    部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)