カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
定格電圧(V)
- 450
- 10(2)
- 16(4)
- 25(2)
- 35(2)
- 50(3)
- 150(2)
- AC100(2)
- AC250(1)
- DC6.3(2)
- DC10(1)
- DC16(2)
- DC25(4)
- DC35(5)
- DC50(4)
- DC63(2)
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10uf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF
Ruby-con¥149税込¥1641個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル