カテゴリ
- 制御機器(1)
- フィルムコンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
定格電圧(V)
- AC250
- 10(2)
- 16(4)
- 25(2)
- 35(2)
- 50(3)
- 150(2)
- 450(1)
- AC100(2)
- DC6.3(2)
- DC10(1)
- DC16(2)
- DC25(5)
- DC35(5)
- DC50(4)
- DC63(2)
ブランド
- GB[制御機器](1)
「10uf」の検索結果
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10




![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)