カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 電解コンデンサ(3)
    • フィルムコンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
  • 10μF
  • 0.01μF(1)
  • 0.018μF(1)
  • 100μF(6)
  • 120μF(1)
  • 220μF(2)
  • 470μF(5)
  • 680μF(1)
  • 820μF(1)
  • 1000μF(7)
  • 1500μF(1)
  • 2200μF(3)
  • 3300μF(2)
  • 4700μF(1)
  • 10000μF(3)
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 450(1)
  • AC250(1)
ブランド
  • GB[制御機器](1)
  • Ruby-con(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF

    Ruby-con
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF

    Ruby-con
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF

    Ruby-con
    ¥86税込¥95
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

    GB[制御機器]
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    高耐圧のフィルムコンデンサーです。
    幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10