カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電解コンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
  • 220μF
  • 0.01μF(1)
  • 0.018μF(1)
  • 10μF(4)
  • 100μF(6)
  • 120μF(1)
  • 470μF(5)
  • 680μF(1)
  • 820μF(1)
  • 1000μF(8)
  • 1500μF(1)
  • 2200μF(3)
  • 3300μF(2)
  • 4700μF(1)
  • 10000μF(3)
定格電圧(V)
  • 16(1)
  • DC25(1)
ブランド
  • 日本ケミコン(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品) 日本ケミコン

    アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)

    日本ケミコン
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)Φ8.0×10.0静電容量220μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.18定格リプル電流(mArms)320
6.3v 100uf特集