カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥619,800税込¥681,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)495寸法H(mm)264ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら