カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「10v 120μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF
ニチコン¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μF
ニチコン¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 120uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥63税込¥691個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)10×16静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)755パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF
ニチコン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)35×45静電容量12000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)4.55