カテゴリ
- 制御機器(299)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(59)
- YAGEO(55)
- KEMET(26)
- VISHAY(25)
- MURATA(村田製作所)(24)
- ニチコン(23)
- RS PRO(19)
- 日本ケミコン(18)
- EPCOS(13)
- TDK(7)
- AVX(6)
- 京セラ(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ルビコン(3)
- エスコ(2)
- 岡谷電機産業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- BOURNS(2)
- WIMA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10v470」の検索結果

日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
日本ケミコン¥549税込¥6041袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF ±10%
AVX¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TAJ電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF
AVX¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMTRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差(プラス) = 20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF
ニチコン¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF
日本ケミコン¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470nF 10V dc ± 10% 1セット 200個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(200個)7日以内出荷Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6948-08
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.3×12.5×18.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.3電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.8×17×18.5高さ(mm)17奥行(mm)7.8電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
Panasonic コンデンサ 47μF, ,10V dc, EEAGA1A470
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(25個)翌々日出荷仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)10dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-34
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%
KEMET¥99,980税込¥109,9781袋(86個)7日以内出荷EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥1,898税込¥2,0881セット(500個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-97
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7060-51
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%
WIMA¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%
KEMET¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 25mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(200個)7日以内出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●リップル電流:250mArmsアズワン品番65-6956-25
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-09
RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 520mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 520mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±10%
KEMET¥34,980税込¥38,4781袋(75個)7日以内出荷EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%
KEMET¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 25mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%
AVX¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 450mA誘電正接 = 19%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-50
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)10dc寿命10000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-49
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 2個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7030-78
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入
VISHAY¥229,800税込¥252,7801箱(1000個)7日以内出荷Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-16
タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入
京セラ¥109,800税込¥120,7801セット(400個)7日以内出荷AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
Murata MLCC 470nF 10V dc 0402 GRM155R71A474KE01D
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511セット(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入
京セラ¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.7寸法(mm)7.7×5.5×4高さ(mm)4奥行(mm)5.5電圧(V)100dcシリーズECWU(C)許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3022
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)26×8.5×15高さ(mm)15奥行(mm)8.5電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。実装タイプスルーホール抑制クラスX2最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)22.5