カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「10zp」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 電磁弁F10シリーズ コガネイ

    電磁弁F10シリーズ

    コガネイ
    358税込394
    1個
    翌々日出荷
  • 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • 建築塗装用スプレーガン(高粘度ガン(ゾラコートガン)) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(高粘度ガン(ゾラコートガン))

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    空気使用量(L/min)285塗料ノズル口径(Φ)2.5吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式
  • ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) サイマコーポレーション

    ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)

    サイマコーポレーション
    799税込879
    1パック(45本)ほか
    3日以内出荷
    星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器 イチネンTASCO

    TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
  • FRAME COMP ホンダ

    FRAME COMP

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOLT,HEX,M3X20 ホンダ

    BOLT,HEX,M3X20

    ホンダ
    429税込472
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COMP.*R280* ホンダ

    COVER COMP.*R280*

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TANK COMP.,*R280* ホンダ

    TANK COMP.,*R280*

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TANK COMP.,FU*R8* ホンダ

    TANK COMP.,FU*R8*

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TANK COMP,FUE*R8* ホンダ

    TANK COMP,FUE*R8*

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FRAME COMP*NH105* ホンダ

    FRAME COMP*NH105*

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TANK COMP,F*R280* ホンダ

    TANK COMP,F*R280*

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    45pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
    トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
  • Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用ガスケット NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
    トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング EPDM

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) イチネンTASCO

    リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
  • ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • タッピングオイル自動供給ホルダ 日研工作所

    タッピングオイル自動供給ホルダ

    日研工作所
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    タッピング前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。
    付属品ノズル(ZP-10、ZP-10G、ZP-20、ZP-30)吐出量(cm3)0~3.5
  • サンキューピックS 東京堂

    サンキューピックS

    東京堂
    479税込527
    1袋(4本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製タイプオールシーズン寸法(cm)W5×D0.5×H5/L35材質(ステム)竹ひご
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。
    用途ルームエアコン
  • スターリングエンジン模型 HE-3 ナリカ

    スターリングエンジン模型 HE-3

    ナリカ
    111,000税込122,100
    1セット
    5日以内出荷
    スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
    仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
  • 32pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    32pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    46,980税込51,678
    1セット
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
    トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11入組点数32
  • PROTECTOR,CIRCUIT ホンダ

    PROTECTOR,CIRCUIT

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,PANEL SW (EG ホンダ

    MARK,PANEL SW (EG

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE,CAUTION(EG- ホンダ

    PLATE,CAUTION(EG-

    ホンダ
    629税込692
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H グレージュ 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H グレージュ 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
  • ポール POLE22-N パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-N

    パトライト(PATLITE)
    6,198税込6,818
    1台
    91日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
  • ポール POLE22-T パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-T

    パトライト(PATLITE)
    4,298税込4,728
    1台
    91日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
  • ポール POLE22-T パトライト(PATLITE)

    ポール POLE22-T

    パトライト(PATLITE)
    4,298税込4,728
    1台
    91日以内出荷
    対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7