カテゴリ
- 農業機械(5,251)
- 制御機器(2,422)
- 切削工具(2,235)
- バイク部品(1,957)
- パソコン/周辺機器(1,458)
- ねじ・ボルト・釘(1,382)
- 作業工具(1,190)
- 物流用品(1,033)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,019)
- メカニカル部品(901)
- 作業服(863)
- 事務用品(711)
- 測定用品(663)
- 科学研究・開発用品(627)
- 配管・水廻り設備部材(571)
- 機構部品(541)
- 空調・照明・電設資材(527)
- 自動車補修部品(458)
- 電気材料(438)
- 卓上消耗品(353)
- 店舗什器・備品(334)
- 建築金物(323)
- 船舶用品・漁業資材(304)
- トラック用品・パーツ(303)
- 安全標識(301)
- 建材・エクステリア(301)
- FA担当者のオススメ新商品(300)
- 厨房用品(251)
- 研磨材(250)
- オフィス家具(244)
- 縫製用品(244)
- カー用品(233)
- バイク純正部品(228)
- 梱包用品(216)
- 電動工具(203)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(201)
- 医療(187)
- 油圧機器・油圧ホース(172)
- 介護用品(168)
- 家電(160)
- 自転車部品(156)
- 清掃用品(154)
- 学童・教育用品(145)
- 食品・飲料(143)
- 塗装・養生・内装用品(138)
- 空圧工具(125)
- 溶接用品(116)
- 塗料(112)
- 印刷用紙/インク/印刷機(98)
- 日用品(97)
- ポンプ・送風機・電熱機器(93)
- フォークリフト・産機・建機用品(87)
- 農業・園芸資材(84)
- 安全用品(77)
- 安全保護具(75)
- 救急・衛生(67)
- 保管用品(62)
- 自動車純正部品(60)
- バッテリー・電装(58)
- 手袋(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(53)
- 整備工具・収納(47)
- 防災用品(42)
- テープ(40)
- クリーンルーム用品(40)
- 農具(40)
- トラック純正部品(39)
- マスク(38)
- 防犯用品(36)
- 接着剤・補修材(34)
- エンジン工具(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- タイヤ・足回り(30)
- 住設機器(29)
- 安全靴・作業靴(28)
- 肥料・農薬・除草剤・種(28)
- ヘルスケア(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- トラック輸送・安全用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 理美容(14)
- 洗剤・除去剤(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
- 洗車・清掃(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(3,124)
- 大阪魂(1,062)
- KITO(キトー)(864)
- ホンダ(855)
- フェリック(618)
- コガネイ(615)
- スバル(536)
- メディアカバーマーケット(460)
- エスコ(375)
- IDEC(和泉電気)(334)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- RS PRO(267)
- 永田製作所(226)
- Kawasaki(220)
- アズワン(218)
- SHIMANO(シマノ)(216)
- 雅(205)
- OSG(オーエスジー)(190)
- TRUSCO(190)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「11-1」の検索結果

VU継手11°1/4エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
ロンググラインダー(11ACT01)
SMT¥39,980税込¥43,9781本当日出荷NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
遮光プレート#11 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥399税込¥4391枚当日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート遮光度#11仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
QX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ
NEC¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)11線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-112質量(g)200長さ(m)1
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個欠品中環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
11:1ハイコンプレッションピストンキット 920-0143
エスアンドエスサイクル¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:920-0143。高圧縮ピストンは7cc分のドームを採用し、圧縮比11:1(純正は9.5:1)となります。圧縮比の向上は、性能向上の重要な要因です。圧縮比を上げることは性能を上げるための重要な要素です。タイプ:ハイコンプレッションピストンキット。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミタイプハイコンプレッションピストンキット
庭園灯 グレアレス ダークグレー E11×1
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品別防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1色スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17ケーブル長(mm)200質量(g)約123.5セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)コネクタ形状USB Type-C(オス)
DL3XX Gen11 1U ベゼルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷サーバー前面に取り付けるセキュリティベゼル。DL3XX Gen11 1U ベゼルキット。
二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05
ヤマト産業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
DL3XX Gen11 1U パフォーマンスヒートシンク
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷高性能ヒートシンク 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U パフォーマンスヒートシンク。
DL3XX Gen11 1U パフォーマンスファンキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷高性能ファン 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U パフォーマンスファンキット。
DL3XX Gen11 1U スタンダードヒートシンク
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷EPYC 9124 モデルに 1 個標準搭載されている標準ヒートシンク×1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U スタンダードヒートシンク。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B11SO1-HT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B11SO1-HT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:真円チタンサイレンサ- EC対応 R1150GS 99-04/ADVENTURE 01-06 * S-B11SO1-Tからの代替品。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1150GS 99-04。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:真円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状真円色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷DL360 Gen11 1U ハイパフォーマンスヒートシンク。
DL385 Gen11 1x16 セカンドスロットライザー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷セカンドスロットライザー。DL385 Gen11 1x16 セカンドスロットライザー。
DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷EPYC 9124 モデルに 5 個標準搭載されている標準ファン 1 個組のキット。DL3XX Gen11 1U スタンダードファンキット。
...