カテゴリ
- 物流用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(15)
- マグナ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- グーリング(1)
- シヤチハタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大同DMソリューション(1)
- MOTO MASTER(モト マスター)(1)
- サミニ(1)
- 共立電子産業(1)
- HARWIN(1)
- ハーフェレ(1)
- 鈴木プラスチックス(1)
- 京都科学(1)
エコロジープロダクト
「11-2045」の検索結果

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥5,898税込¥6,4881セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
マイクコネクタ
共立電子産業¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。端子ハンダ端子シェルサイズ16
ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり)
マグナ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
ブラック11 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字イグリーン購入法適合印面種別浸透印
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート
グーリング¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
ポリアミド磁石
マグナ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK
MOTO MASTER(モト マスター)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
RS40 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
腰椎モデルヘルニア付(スタンド付)
京都科学¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷第3/4腰椎間に背側椎間板ヘルニアを付けたモデル。スタンド付。質量(kg)0.55寸法(cm)34松吉医科器械コード11-2045-12