カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「11-311b」の検索結果

フリーポイントカナグ Lガタ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
Oリング P6
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格P6部品名称Oリング P6図解NoMW1052 部品_No.69、MW270B 工業用ポンプ部品_No.55、MW7HP40R(2004) 部品_No.65、MW7HP110B 部品_No.56、MW651 工業用ポンプ部品_No.45、MW650-2 部品_No.74、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.39、MW311 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.58、MW1531 部品_No.76、MW651(2009) 部品_No.45、MW1530 部品_No.75、MW781 部品_No.67、MW781K 部品_No.67、MW530 工業用ポンプ部品_No.57、357755MW681K 部品_No.40、MW1051-2 部品_No.44、MW1050(PV) 部品_No.71、MW310 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.60、MW1050-FT 部品_No.35、MW1052-2 部品_No.72、926573MW681K 部品_No.35、MW650(PV) 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.65、MW1051F-2 部品_No.44、MW1050-2 部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.62
アタッチメント付 RS120形チェーン
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4