カテゴリ
- 農業機械(7)
- 測定用品(6)
- 事務用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(8)
- ホンダ(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- シヤチハタ(2)
- 椿本チエイン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- エムプラン(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- カクダイ(1)
- コーワ(1)
- サンエス(1)
- 重松製作所(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アンセル(1)
- 中橋製作所(1)
- KVK(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-724」の検索結果

耐切創手袋 HyFlex 11-724
重松製作所¥9,998税込¥10,9981箱(12双)当日出荷アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
1/4DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥8,898税込¥9,7881セット(24個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。セット商品数24差込角(inch)1/4
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
ミズタマミニレター
エムプラン¥249税込¥2741冊翌々日出荷プレゼントにひと言を添えたり、名刺と一緒にメッセージを渡したりと、いろいろ使えるミニレターセット。材質便箋:厚口上質紙、封筒:特殊紙日本製寸法(mm)便箋 タテ150×ヨコ104(2つ折り・タテ75×ヨコ104、封筒タテ85×ヨコ115色ブルーグレー枚数便箋・封筒 各30枚
ブラック11 既製(フ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字フグリーン購入法適合印面種別浸透印
ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ
サンエス¥3,798税込¥4,1781着5日以内出荷仕様国内生地、シルバーのみ裏付材質ファスナー/フロント:金属混率(%)【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20機能帯電防止性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781袋(1000個)4日以内出荷から7日以内出荷
NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット
中橋製作所¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷から5日以内出荷マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
ホーニングマスター
コーワ¥2,198税込¥2,4181個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
のぼり 介護
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ケーキ
P・O・Pトレーディング¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷から12日以内出荷取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
角2 85 エルコン
ムトウユニパック¥11,980税込¥13,1781箱(500枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途A4仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)85紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)240×332郵便番号欄枠なし入数1箱(500枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
CRT・Eシリーズ用 スプール止めネジ
MTCW¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷軽い素材にこだわった超ジュラルミン製のスプール止めネジが。ダイワ クリスティア CRT/Eシリーズ用とAIR/CRSシリーズ用の2種類登場。軽い素材にこだわり超ジュラルミン素材を使用し純正よりも軽くすることに成功しました。さらにリールのメンテナンス性にもこだわり、ネジの取り外しが簡単になる様に、ネジ頭部の直径を大きくし、さらにネジ頭部の側面もつかみやすく回しやすいデザインとなっています。そして、「ネジがうまくつかめない」や「ネジが固着してうまく回せない」といったトラブルを減少させます。カラーはブラック・チタンブルー・チタンゴールドの計3種類のラインナップとなっており、メーカーその他のワカサギリール用パーツ製品に合わせたカラーとなっています。もちろんネジ単体のみでもカラーがアクセントとなりリールを格好良く変身させます。適合ダイワ クリスティア AIR/CRS/CRT/Eシリーズ質量(g)約1.3素材超ジュラルミン
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ブラック11 既製(カ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字カグリーン購入法適合印面種別浸透印
左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)
カクダイ¥7,688税込¥8,4571個当日出荷仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)
エスコ¥66,000税込¥72,6001個翌日出荷国土交通省認定品です。用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本材質バックプレート:FRP-S形状丸型(凸面)取付場所電柱(屋外・屋内)材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用材質(フード)EVA樹脂
330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。 死角が自然に目に入る付属品取付金具仕様屋外設置可エスコ品番EA724ZL-11材質鏡面:アクリル質量(kg)1.35ミラー寸法(mm)330×550×2取付場所柱壁曲率半径860R
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥249,800税込¥274,7801本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)38.1金具両端C質量(g/個)(金具C) 1349材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:1910推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥249,800税込¥274,7801本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)38.1金具両端F質量(g/個)(金具F)1349材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:1910推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70































![57mm[250-350] 2倍 サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572012-180824-02.jpg)