カテゴリ
- バイク純正部品(260)
- バイク部品(216)
- 切削工具(193)
- トラック純正部品(192)
- メカニカル部品(162)
- 自動車純正部品(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 農業機械(87)
- 科学研究・開発用品(40)
- 制御機器(35)
- パソコン/周辺機器(27)
- 電気材料(20)
- 測定用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 作業工具(15)
- 梱包用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 安全保護具(12)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- 卓上消耗品(8)
- マスク(8)
- 空圧工具(8)
- 清掃用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 研磨材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 理美容(4)
- 防災用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(132)
- 三菱ふそう(123)
- ホンダ(112)
- グーリング(108)
- IKO(日本トムソン)(88)
- SMC(73)
- 日野自動車(64)
- コガネイ(57)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- トヨタ(38)
- スズキ(29)
- エスコ(25)
- brembo(24)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- AFAM(アファム)(23)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- ケナメタル(17)
- Kawasaki(16)
- シンコー(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-800」の検索結果

防じんマスク 1180-05
興研(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型種別取替式防じん区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウィンジョブ CP221
アシックス(1件のレビュー)¥11,800税込¥12,9801足当日出荷形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥580税込¥6381パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
メインジェット ミクニ 丸型/大
KITACO(47件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/大
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム
アンセル(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥14,980税込¥16,4781箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
DevconUW(水中硬化タイプ)
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理仕様水中硬化トラスコ品番445-0035塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1色調灰色(混合後)危険物の類別非危険物硬化時間16時間(@24℃)
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥720税込¥7921パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
一槽シンク(SUS430)
東製作所(3件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1組3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30
SPポケット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がない新形状の腰袋です。 前面にはタオル等を引っ掛けることも出来ます。質量(g)約180開口寸法(mm)約250×130
ドライバー(精密用)
Wera¥879~税込¥967~1本当日出荷から翌日出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
ハイス彫刻刀 平刀
道刃物工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
ワークポロシャツ(半袖)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801枚当日出荷吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
...