カテゴリ
- パソコン/周辺機器(761)
- 作業工具(710)
- バイク部品(678)
- 作業服(542)
- 農業機械(537)
- 切削工具(528)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 制御機器(234)
- メカニカル部品(203)
- 自動車補修部品(133)
- トラック用品・パーツ(125)
- 配管・水廻り設備部材(119)
- 事務用品(107)
- 測定用品(104)
- 機構部品(95)
- 農業・園芸資材(94)
- 空調・照明・電設資材(82)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- カー用品(80)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 電気材料(63)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 防災用品(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 店舗什器・備品(33)
- 科学研究・開発用品(33)
- 家電(32)
- 卓上消耗品(30)
- 縫製用品(30)
- 自転車部品(29)
- 建築金物(26)
- 電動工具(25)
- 整備工具・収納(21)
- 塗料(20)
- バッテリー・電装(20)
- 物流用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 研磨材(18)
- エンジン工具(18)
- 清掃用品(17)
- 厨房用品(14)
- バイク純正部品(12)
- 学童・教育用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 医療(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 保管用品(9)
- 梱包用品(8)
- 安全標識(8)
- 介護用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- トラック純正部品(8)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 食品・飲料(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 救急・衛生(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 理美容(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- フェリック(504)
- BIGM(丸山製作所)(481)
- エスコ(124)
- NEC(117)
- 雅(116)
- メディアカバーマーケット(83)
- U-KANAYA(82)
- コガネイ(81)
- Dell Technologies(78)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(71)
- RS PRO(71)
- brembo(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- DAYTONA(デイトナ)(63)
- GAONA(ガオナ)(63)
- カクダイ(55)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(51)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(51)
- エレコム(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「11/16」の検索結果

コンビネーションレンチ11/16
Pro-Auto¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷トラスコ品番774-2711材質クロームバナジューム鋼全長(mm)227質量(g)172二面幅(inch)11/16
メガフローX 11X16用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
マグネチックスターラー SRS011/016AA
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。質量(kg)約0.85外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)67×100モーターくまとり形撹拌容量(mL)30~500
ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0
日東工器(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷トラスコ品番113-3331材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:11.0×16.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2
スパイラルホース 11×16
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
ポリウレタンホース 11X16/100m巻
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。用途各種エア配管材質ポリウレタン色透明使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
フレックスギアレンチ11/16
Pro-Auto¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷トラスコ品番774-6199全長(mm)225質量(g)194首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm
日東工器(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。トラスコ品番113-3349材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
19/32x11/16 両口スパナ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-7全長(mm)205質量(g)105寸法a(mm)5.8サイズ(inch)19/32×11/16(対辺)寸法b1(mm)35寸法b2(mm)40商品構成単品
11/16x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-5.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)11/16
5/8 x 11/16 両口スパナ
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-8全長(mm)205質量(g)101寸法a(mm)5.8サイズ(inch)5/8×11/16(対辺)寸法b1(mm)36寸法b2(mm)40商品構成単品
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600![11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561187-180824-02.jpg)
11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16
...









![[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585483-170518-02.jpg)












![11/16 [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561503-180824-02.jpg)
















![[ 5/8" x11/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011088-170327-02.jpg)
![11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561187-180824-02.jpg)