カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「110-6767」の検索結果

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 M30-6000846
HARWIN¥22,980税込¥25,2781セット(39個)7日以内出荷シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646
HARWIN¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646
HARWIN¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 M30-6000446
HARWIN¥24,980税込¥27,4781セット(59個)7日以内出荷シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 Vシュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )RoHS指令(10物質対応)対応