カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 物流用品(28)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1101n」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101N) SMC

    VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101N)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
  • VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101N) SMC

    VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1101N)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1101N SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1101N

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気コイル電圧(V)DC12
  • OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨ

    OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    当日出荷
    インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
    グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • 協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • 和紙マスキングテープ カモ井加工紙

    和紙マスキングテープ

    カモ井加工紙
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷
    アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
    用途車両塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • VQ Series(VQ1101~) SMC

    VQ Series(VQ1101~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VQ110 SMC

    VQ110

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • (11110)オイルパン ニッサン

    (11110)オイルパン

    ニッサン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • VQ Series(VQC1~) SMC

    VQ Series(VQC1~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インナーケース_高機能_11.6型ワイド サンワサプライ

    インナーケース_高機能_11.6型ワイド

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
    仕様キャリーサポーター:なし材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック質量(g)約210収納寸法(m)(参考)約320×28×220対応インチサイズ11.6型ワイド(小型の13.3型ワイドにも対応可)特性耐久性、クッション性、撥水撥水加工あり
  • 100型ガウジング火口  111  #10 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 111 #10

    小池酸素工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • (76411)シル アッセンブリー,アウター LH ニッサン

    (76411)シル アッセンブリー,アウター LH

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • VQC11 SMC

    VQC11

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
  • (36011)スイッチ ニッサン

    (36011)スイッチ

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (88311)パッド,2ND シート クッション ニッサン

    (88311)パッド,2ND シート クッション

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (74911)マツト,エンジン カバー ニッサン

    (74911)マツト,エンジン カバー

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (82411)ローラー アッセンブリー,スライド ドア リヤ LH ニッサン

    (82411)ローラー アッセンブリー,スライド ドア リヤ LH

    ニッサン
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (27811)デミスター ノズル ニッサン

    (27811)デミスター ノズル

    ニッサン
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • (20711)ブラケット ニッサン

    (20711)ブラケット

    ニッサン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パネル 1 7RX-R2611-01-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    パネル 1 7RX-R2611-01-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング オーガ 7RX-R1511-01-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング オーガ 7RX-R1511-01-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RX-R1511-00-NJ
  • (88611)パツド,バツク 2ND シート ニッサン

    (88611)パツド,バツク 2ND シート

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (73211)レール,フロント ルーフ ニッサン

    (73211)レール,フロント ルーフ

    ニッサン
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ステイ,リア バンパー LH ニッサン

    ステイ,リア バンパー LH

    ニッサン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (24811)メーター ハウジング ニッサン

    (24811)メーター ハウジング

    ニッサン
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハウジング オーガ 7RW-R1511-01-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング オーガ 7RW-R1511-01-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RW-R1511-00-NJ
  • 【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板 グリーンクロス

    【名入れ】社名入れ 1100x1400 4週8休看板

    グリーンクロス
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。 。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
    材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1550×25質量(kg)9取付方式スタンド式サービス分類名入れ
  • (74811)カバー,アンダー エンジン ニッサン

    (74811)カバー,アンダー エンジン

    ニッサン
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • ブラケット エンジン1 7RV-E1011-01-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット エンジン1 7RV-E1011-01-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • (76511)ピラー,センター LH ニッサン

    (76511)ピラー,センター LH

    ニッサン
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷