カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「11060-1068」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラージョイントガスケット KITACOマフラージョイントガスケットKITACO(45件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック
ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V ORingORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24VORing
64,980税込71,478
1本
41日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm【重量】370g【動作温度】-20~70℃【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1