カテゴリ

  • 農業機械(186)
  • バイク部品(138)
  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 切削工具(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 自動車補修部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 測定用品(27)
  • 建築金物(23)
  • 機構部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 作業工具(18)
  • 家電(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110f」の検索結果

1,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5657適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
  • アビノー110F Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

    アビノー110F

    Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、ダブルプロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【カスタマイズ】ブレード、プロペラ、アウターウェイトなどでチューニングを施すことで、様々な方法での使用が可能です。 【特徴】1.カスタマイズに対応したダブルナット式のスクリュー構造体。2.金属クリックノイズを発生させる特殊形状のリアプロップ。3.フルハンドカービングによるカービングウロコ&フィニッシュ。
    用途【思いのままにカスタマイズ】「ただ巻き、ジャーク&ポーズ、サブサーフェス・・・思いのままにカスタマイズして、思いのままにトップウォーターフィッシングを楽しんでいただきたい・・・」。「フィールドに想いを巡らせながら自分好みのルアーに育てていく事の喜び、手間と愛情を注ぎ込んだルアーを投げる事の楽しさ、そして釣れた時の感動」。アビノー110Fはそんな想いを胸に開発を進めました。バスフィッシングのみにとどまらず、世界中の様々な猛魚達にもお試しください。付属品スナップ#2+、Tブレード、アウターウェイト長さ(mm)ボディー:110タイプルアー:トップウォーター/ウェイキングフックイチカワフィッシング・カマキリトレブル#2ウエイト25.5g(出荷時セッティングの質量)
  • ジェネラル110F EverGreen INTERNATIONAL

    ジェネラル110F

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    <シャープエッジデザイン>ボディサイドのシャープなエッジラインはシルエットをスリムに見せるだけではなく、フラッシング効果を高め広範囲のターゲットにアピールします。 <エアロボディデザイン&重心移動システム>空気抵抗を極限まで抑えたエアロボディデザインと、大きめのタングステンウエイト1つに重心を集中させた重心移動システムによってクラス最高飛距離を実現。 <トリプルフック&スティンガーST-46>110mmのスリムボディにもかかわらず、トレブルフックえおトリプルセット。流れの中で掛けた場合でも高いフッキング率を誇ります。さらに、ビッグフィッシュ対応、スティンガーST-46を標準装備。
    用途釣果こそ普遍の事実。これぞシーバススタンダードミノー。 スリムボディのスタンダードミノー「ジェネラル110F」。1つに絞った大粒重心移動タングステンウエイトは飛距離を稼いでくれるだけではなく、着水直後のアクションの素早い立ち上がりを実現します。 流れや波を飛び出さずにすり抜ける「スネークロールアクション」が特徴。流れの変化を巧みにとらえ、バランスを崩してシーバスのスイッチを入れる、ストリームフィールド最強ミノーに仕上りました。 河川の速い流れや、磯際の引き波、サーフのリップカレントでも安定して泳ぎ、デイゲーム、ナイトゲームに関係なく威力を発揮します。タイプフローティング全長(cm)11自重(g)11リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・センター:#3・リア#3フックサイズフロント:#6・センター:#6・リア:#6潜行レンジ(m)0.3~0.6
  • kosuke(コスケ)110F アムズデザイン

    kosuke(コスケ)110F

    アムズデザイン
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    【imaの集大成ここにあり!】*わずかな流速変化も感じ取るフットボール型オリジナルリップ。*サイズ以上の飛距離を叩き出す、類稀なる遠投性能。*komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ&アクション! Komomo、sasukeシリーズに次ぐimaのハイエンドミノー、kosukeシリーズのオリジナルモデル。シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える情報伝達力。高性能な万能ミノーはあらゆる状況で活躍します。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/09/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)110質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~80フック#4リングサイズ#3アクションローリング
  • SANUNA(サラナ) 110F スミス(SMITH LTD.)

    SANUNA(サラナ) 110F

    スミス(SMITH LTD.)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    「サラナ」の3つのコンセプト、それはSaltation(跳躍)、Rummage(探索)、Navigation(航行)です。 「サラナ」はボディ内の重心移動距離を可能な限り長くし、キャスティング時に発生する重力慣性を大きくさせています。この力はスレンダーなボディとあいまって、逆風時でも、横風を受けてもバランスを維持するように働き、狙ったポイントへ正確にキャストすることを可能にしました。一見すれば飾りのようにも見える小さな背ビレは、飛行中の姿勢をより安定させると同時に、ファーストリトリーブの際に発生するローリング現象を適度にコントロールし、優れた直進安定性を与えるためのものです。
    用途重心移動でしっかり届く、SWフローティングミノー「サラナ」仕様●フック(#):3●レンジ(mm):11037.PCL質量(g)14タイプフローティング 重心移動機構搭載
  • ラストエースF(フローティング)110F EverGreen INTERNATIONAL

    ラストエースF(フローティング)110F

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,698税込1,868
    1パック(3本×1パック)
    6日以内出荷
    リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
    用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。全長(cm)11入数(本)3
  • アビノー110Fスペアヒートン&ナット Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

    アビノー110Fスペアヒートン&ナット

    Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)
    349税込384
    1パック(2セット×1パック)
    6日以内出荷
    アビノー110Fにカスタムメイドされたヒートンとナットのセットです。アビノー110Fはボディー内部にインナーナットを配置した特殊構造になっておりますので、このヒートン以外の物は使用不可になっております。もしアビノー110Fのヒートンを交換する必要がある場合はこのパーツをご使用下さい。ルアーをカスタマイズされる時や、岩にぶつけるなどしてヒートンにダメージを受けた場合など、予備パーツとして持っておいて頂けると安心かと思います。
    タイプスクリューセット
  • 部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • L-バス ペンシルポッパー 110F デュエル

    L-バス ペンシルポッパー 110F

    デュエル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ワンノックサウンドとスピット & バブルで強烈アピール!!。ドックウォーキングのたびに ”カコーン” とワンノックサウンドを発生しアピールします。空力に優れたボディ形状と後部重心による圧倒的な遠投性能で広範囲をサーチ。フロントカップによるスピット & バブルで逃げ惑うベイトフィッシュを演出!!。ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき、バスを魅惑するフェザーフック
    サイズフック:#6質量(g)15タイプフローティングレンジ0cmリングサイズ#3飛距離(m)MAX35
  • ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル

    ハードコア ミノー”フラット”110F

    デュエル
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    電光石火の輝き!!。最強フラッシングミノー!!
    サイズフック:#6質量(g)15タイプフローティングレンジ1.5mリングサイズ#3飛距離(m)35+α
  • 美サイクルボックス  D110-F蓋 リス

    美サイクルボックス D110-F蓋

    リス
    1,998税込2,198
    1個ほか
    6日以内出荷
    材質PP寸法(mm)投入口/300×186種類分別用外寸(mm)545×465色(フタ)ブルー商品タイプ
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • 掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
    タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト エルフ 110 F ナカノ NAKANO

    Uボルト エルフ 110 F ナカノ

    NAKANO
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル

    両頭剛彩ビット 10本組

    ベッセル(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • フェリーフック Φ20 信和自動車工業

    フェリーフック Φ20

    信和自動車工業
    2,498税込2,748
    1組ほか
    当日出荷
    鍛造品
    用途トラックと船床を固定するために使用形状丸棒(20Φ)
  • フェリーフック Φ25 信和自動車工業

    フェリーフック Φ25

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組ほか
    当日出荷
  • 液状ガスケット TB1110F スリーボンド

    液状ガスケット TB1110F

    スリーボンド(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途ホース固定用
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • 電子ホッチキス針 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス針

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • MPヘルメット No.110 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    MPヘルメット No.110

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。 標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    爪敷3爪
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • ジャバラ部品 ナベル

    ジャバラ部品

    ナベル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 首振りミドルコンビレンチ KTC

    首振りミドルコンビレンチ

    KTC
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズミドルタイプ首振りあり
  • 高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
  • ミニニッパ BIGMAN(ビッグマン)

    ミニニッパ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
    材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
...