カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(73)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「110v 40w e17」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア E17 40W ELPA

    シャンデリア E17 40W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • クリプトン球40W ELPA

    クリプトン球40W

    ELPA
    266税込293
    1個
    当日出荷
    40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ40W形36W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    351税込386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
  • ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 40W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格110V-40W直径(mm)45口金E17形状R-45全高(mm)68ガラス色フロスト
  • ミニボール球 G40E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    口金E17定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
  • ミニボール球 G50E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状G-50定格110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入

    オーム電機
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
    消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • スペース球E17 ELPA

    スペース球E17

    ELPA(1件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • ミニボール球 G40E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E17 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 25W

    オーム電機
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニレフ球 R40E17 7.5W オーム電機

    ミニレフ球 R40E17 7.5W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状R-40全長(mm)62定格110V-7.5W直径(mm)40ガラス色フロスト
  • ミニボール球 G40E17 5W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
  • AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ

    AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
  • ミニボール球 長寿命 G40E17 オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G40E17

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐40ホワイト全高(mm)61口金E17直径(mm)40エコロジー商品長寿命
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
    消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 白熱電球 シャンデリア球 東京メタル

    白熱電球 シャンデリア球

    東京メタル
    249税込274
    1個
    14日以内出荷
    シャンデリアランプ
  • ミニクリプトン球 40W オーム電機

    ミニクリプトン球 40W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V36W全高(mm)67エコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機

    【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当

    マクサー電機(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
    質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球S形 E17 ELPA

    LED電球S形 E17

    ELPA(13件のレビュー)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト

    マクサー電機
    479税込527
    1個
    当日出荷
    省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
    消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球40W ELPA

    ミニボール球40W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
  • 白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル

    白熱電球 ミニレフランプ 40W型

    東京メタル
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    レフランプ(40W型)
    仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • スペース球 ELPA

    スペース球

    ELPA
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
照明カテゴリ