「110v10w 電球」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(3件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35ベースダブル
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
小丸球 ELPA小丸球ELPA
199税込219
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)46定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
サイン球10W ELPAサイン球10WELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)83バルブ径(Φmm)45
ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格110V-10W全高(mm)49直径(mm)30
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
ナツメ球 10W オーム電機ナツメ球 10Wオーム電機
109税込120
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 100W/110V 1個入オーム電機
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
3,520税込3,872
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
口金E17長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W直径(mm)30
パイロットランプ T10BA9S110V5W 旭光電機工業パイロットランプ T10BA9S110V5W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
ミニランプ10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適消費電力(W)10口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 長寿命 T20E17 10Wオーム電機
199税込219
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17形状T-20ホワイト定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ミニボール球 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 G40E26 10Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ローソク球 C26E12 10W オーム電機ローソク球 C26E12 10Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ110V/3.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機長寿命ナツメ球 E12 10Wオーム電機
119税込131
1個
10日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
ミニボール球 G30E12 10W オーム電機ミニボール球 G30E12 10Wオーム電機
139税込153
1個
5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-10W全高(mm)46直径(mm)30
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)日動工業
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)日動工業
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED