カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(1)
絞り込み
「110v54w」の検索結果

ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニ電球 白熱電球
ブライトライト¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ミニ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
クリプトンランプ(ミニクール
東西電気産業¥7,198税込¥7,9181箱(10個)3日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球 60W
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター
SEIKO治工具¥5,998税込¥6,5981台当日出荷1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。用途◆仕様 。外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 。重量:約110g(ボタン電池含む) 。電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 。付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 。備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ