「110v5w e10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
欠品中
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
国民球5Wクリア ELPA国民球5WクリアELPA
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業パイロットランプT10110V5W旭光電機工業
259税込285
1個
8日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10
110v 25w 電球特集