カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「110v5w e11」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
国民球5Wクリア ELPA国民球5WクリアELPA
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85