カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「110v65w」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ビームライト E26 集光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 集光形

    旭光電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティング

    JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
    用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
  • JDR110VLW/K ELPA

    JDR110VLW/K

    ELPA(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDR110VW/K-2P ELPA

    JDR110VW/K-2P

    ELPA
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDW110V65WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V65WGS/K(EU11)

    ELPA
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
  • Kubler 電子カウンタ LCD Kubler

    Kubler 電子カウンタ LCD

    Kubler
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    差圧変換器 VFTシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
  • Infineon Pチャンネル MOSFET55 V 31 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET55 V 31 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    INFINEON
    159,800税込175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Infineon PチャンネルパワーMOSFET 40 → 55 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 110 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET55 V 31 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET55 V 31 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン

    INFINEON
    5,698税込6,268
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Infineon PチャンネルパワーMOSFET 40 → 55 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 110 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 60 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    STMicro
    8,998税込9,898
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC

    VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
  • 超薄型デジタルマグネティックスターラー アズワン

    超薄型デジタルマグネティックスターラー

    アズワン
    27,500税込30,250
    1台
    10日以内出荷
    回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能
    仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kgアズワン品番67-9358-71
  • パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1個
    15日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
    取付サイズJIS5K65A羽寸法(mm)30×75 重錘付仕様垂直取付 中限・下限用
  • パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ

    東和制電工業(TOWA)
    93,980税込103,378
    1個
    18日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)