カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v65wlw」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • JDR110VLW/K ELPA

    JDR110VLW/K

    ELPA(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDR110VW/K-2P ELPA

    JDR110VW/K-2P

    ELPA
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ