カテゴリ

  • 自動車純正部品(105)
  • 切削工具(33)
  • バイク純正部品(23)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「111t」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラ布テープ オカモト

    トラ布テープ

    オカモト(1件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
    用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • 交換用先端ゴム アズワン

    交換用先端ゴム

    アズワン(7件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    底部内に突き差し防止の金属補強を施してあります。すべらない吸着式です。
  • 布テープ(トラ)60ミリ×25m オカモト

    布テープ(トラ)60ミリ×25m

    オカモト
    1,098税込1,208特価
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
    用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保にトラスコ品番828-3026粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6切り幅(mm)60
  • TERRAX カウンターシンク RUKO

    TERRAX カウンターシンク

    RUKO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    母材HSS
  • Alter+ 増設用フルHD無線カメラ キャロットシステムズ

    Alter+ 増設用フルHD無線カメラ

    キャロットシステムズ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 ●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。 ●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。
    セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1アズワン品番64-9111-79
  • T-111 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-111 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
    カッター刃(mm)Φ75適合ケーブルC-10適合ブレード92890モデル番号:T-111
  • CAR-101 専用増設カメラ Alter

    CAR-101 専用増設カメラ

    Alter
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
    用途CAR-101用増設カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
  • TERRAX カウンターシンク TiN RUKO

    TERRAX カウンターシンク TiN

    RUKO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
  • MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用) マイゾックス

    MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用)

    マイゾックス
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
    用途測距、測角、対回観測付属品ソフトケース、ポール寸法(mm)30×30×20オフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5マイゾックスコード212280
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。トラスコ品番257-6775材質黄銅(C3771)寸法L(mm)42呼び径Rc1/8×R1/8×Rc1/8寸法H(mm)12寸法L1(mm)21使用流体水、空気、油
  • キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー コクヨ

    キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー

    コクヨ
    479税込527
    1冊
    翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですしっかり勉強計画を立てたい人向けの時間管理が出来る罫線です見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます週単位で、目標設定と振り返り、TODO管理が出来ます勉強時間をマーカーなどで色分けして線をひくことで、何をどれだけ勉強したかが一目で分かり、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです
    グリーン寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)TIME LOG罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
  • キャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナー コクヨ

    キャンパス TODO管理がサクッとできるスタディプランナー

    コクヨ
    479税込527
    1冊
    翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですサクッと勉強計画を立てたい人向けのTODO管理がメインの罫線です。見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます。週単位・一日単位でやるべきこととやったことを簡単に管理できるほか、大まかに勉強時間のカウントも出来て、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです
    グレー寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)TO DO罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
  • セキュリティ・キープラグ(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キープラグ(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23785
  • フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ ウェルチ・アレン

    フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ

    ウェルチ・アレン
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
    仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック
  • セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キーパッチコードアダプタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
  • ゴールドライン TPUスマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)

    ゴールドライン TPUスマートキーケース

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428特価
    1セット
    当日出荷
    ゴールデンラインTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
    適合メーカートヨタ専用
  • セキュリティ・キージャック(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キージャック(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23787
  • 【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) スバル ノーブランド

    【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) スバル

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器

    デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

    長野計器
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
    用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ 2.54mmピッチ

    ASSMANN WSW
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トリム(FRT) シート クッション (1A) MAZDA(マツダ)

    トリム(FRT) シート クッション (1A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • パッキン(透明) CLOVER(クローバ)

    パッキン(透明)

    CLOVER(クローバ)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • (71111)グリルASSY.,R.ロアーサイド ホンダ

    (71111)グリルASSY.,R.ロアーサイド

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • (95701)ボルトワッシャー8×83 ホンダ

    (95701)ボルトワッシャー8×83

    ホンダ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • (96001)ボルトワッシャー, 8×113 ホンダ

    (96001)ボルトワッシャー, 8×113

    ホンダ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • (96001)スクリュー,タッピング 4×8 ホンダ

    (96001)スクリュー,タッピング 4×8

    ホンダ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • (73111)ガラスセット,フロントウインドシールド ホンダ

    (73111)ガラスセット,フロントウインドシールド

    ホンダ
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (71111)リング,R.フロントフオグ ホンダ

    (71111)リング,R.フロントフオグ

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • (71111)プレート,フロントバンパーセンターロアー ホンダ

    (71111)プレート,フロントバンパーセンターロアー

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷