カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「112-3106」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11

    長野計器
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
    仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ100 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
  • 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器

    0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11

    長野計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
    用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。質量(g)800外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)SUS316