カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
「1120-8m-30」の検索結果

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940アズワン品番65-7987-96
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 140 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0079アズワン品番65-7877-82
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M