カテゴリ
- 事務用品(2)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「113-0765」の検索結果

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
メロディオンアルト
鈴木楽器製作所¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷スズキメロディオンのロングセラー商品。日本製。 金属カバーを使用し、はりのある明るい音色が特長です。リード楽器でありながら、弦楽器のようなやわらかい音と管楽器のような壮大な音を合わせ持ちます。 ケースは楽器をしっかり守るハードケースで、譜面台としても使えます。仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f~c3●材質:スチールカバー、リン青銅リード●本体寸法:430×100×50mm●ケース寸法:470×150×75mm●重量●▼本体:765g●▼ケース:546g●付属品:立奏唄口(MP-121)卓奏唄口(MP-113)中空二重ブローケース(MP-246)アズワン品番67-7976-14





![[EA765MJ-103、113用] 交換カートリッジ(青/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618357-210506-02.jpg)