カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「11315-ke8-000」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト フランジ 6X28 960010602800 ホンダボルト フランジ 6X28 960010602800ホンダ(5件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ガスケット オイルパン 11315KE8000 ホンダガスケット オイルパン 11315KE8000ホンダ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
インシュレーター キャブレター 16211KCR940 ホンダインシュレーター キャブレター 16211KCR940ホンダ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(92800)ボルト ホンダ(92800)ボルトホンダ(38件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ディスク、クラッチ 22201166000 ホンダディスク、クラッチ 22201166000ホンダ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番22201-166-000他社参考品番(VESRAH)VP-1019
スポンジハケ インダストリーコーワスポンジハケインダストリーコーワ(10件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷
用途水性塗料用厚さ(mm)(スポンジ)15全長(mm)170種類刷毛材質(毛)エステル系ウレタン主な用途水性用スポンジ長さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ストレーナーCOMP. オイル 15153KY6000 ホンダストレーナーCOMP. オイル 15153KY6000ホンダ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(91315)Oリング ホンダ(91315)Oリングホンダ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスケットシール 武蔵ホルトガスケットシール武蔵ホルト(68件のレビュー)
999税込1,099
1本(60g)
当日出荷
自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
付属品ヘラ赤茶硬化速度組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量54.4mL危険物の性状非水溶性
オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグパッキンOHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
9280012000 ホンダ9280012000ホンダ(14件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番92800-12000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
(96001)ボルト ホンダ(96001)ボルトホンダ(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
パン オイル 11211KV0722 ホンダパン オイル 11211KV0722ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番11211-KV0-722
ボルト フランジ 6X28 960010602807 ホンダボルト フランジ 6X28 960010602807ホンダ(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ガスケット R.カバー 11394KBV000 ホンダガスケット R.カバー 11394KBV000ホンダ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ガスケット オイルストレイナー 15154425000 ホンダガスケット オイルストレイナー 15154425000ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番15154-425-000
パッキン オイルストレーナー 15154KV0000 ホンダパッキン オイルストレーナー 15154KV0000ホンダ
299税込329
1個
欠品中
ガスケット シフトカバー 11632KFK631 ホンダガスケット シフトカバー 11632KFK631ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
GASKET,OIL PAN  11315KE8000 ホンダGASKET,OIL PAN 11315KE8000ホンダ
779税込857
1個
5日以内出荷