カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1139a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器

    抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

    神保電器(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数2極定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • 電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁100シリーズ 直動形

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

    CLブレーキパッド シンタードメタル

    CARBON LORRAINE
    4,890税込5,379
    1セット
    4日以内出荷から34日以内出荷
    NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
  • 電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁200シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
  • 抜け止めコンセント 摂津金属工業

    抜け止めコンセント

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
    ブラック質量(g)85定格接地形2P 15A 125V入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシヤフトアセンブリ 三菱

    カムシヤフトアセンブリ

    三菱
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)給油不要ポート数2ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下インジケータLEDインジケータなし
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • ノズル PLCC 12.5mmX7.3mm(18ピン) HAKKO(白光)

    ノズル PLCC 12.5mmX7.3mm(18ピン)

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6743
  • ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,467税込13,714
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144