カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「113un」の検索結果

ユニバーサルナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニプレップ PTFE 0.45μm 1パック 50本入
Whatman(ワットマン)¥32,099税込¥35,3091パック(50本)14日以内出荷プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理。プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。PTEF:ポリテトラフルオロエチレン。疎水性メンブレンで耐化学薬品性が極めて優れ、有機溶媒、酸/塩基性溶液のろ過に適しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL容量(mL)1~5滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分有効ろ過面積(cm2)0.3ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6182-52
ユニプレップ GMF 0.45μm 1パック 50本入
Whatman(ワットマン)¥32,099税込¥35,3091パック(50本)14日以内出荷プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理。プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。GMF:ガラス繊維(複層構造あり)。目詰まりしにくい構造で、水溶液および有機溶媒溶液のろ過に広く対応しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。粒子保持能評価仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL容量(mL)1~5滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分有効ろ過面積(cm2)0.3ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6182-50